pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F1B150D RIDUZIONE CENTRALE 150-50X50 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F1B150D RIDUZIONE CENTRALE           150-50X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210037950

Codice prodotto

FCZA3S20F1B150D

Cod. produttore

A3S20F1B150D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.