pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I61X3X050K GIUNTO DI BASE 050X080-1,5 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I61X3X050K GIUNTO DI BASE             050X080-1,5 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210032870

Codice prodotto

FCZA3I61X3X050K

Cod. produttore

A3I61X3X050K

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

80 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto di base, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.