pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I60F4D000K GIUNTO LATERALE 150-H100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I60F4D000K GIUNTO LATERALE               150-H100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8029210032849

Codice prodotto

FCZA3I60F4D000K

Cod. produttore

A3I60F4D000K

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

150 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto lineare, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.