pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I44F1D200D DERIV. T VERT. ALTO VP 200X100-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I44F1D200D DERIV. T VERT. ALTO VP   200X100-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210031460

Codice prodotto

FCZA3I44F1D200D

Cod. produttore

A3I44F1D200D

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3I44F1D200D - DERIV. T VERT. ALTO VP 200X100-R 100 I