FEMI-CZ SPA - FCZA3I44F1D100D DERIV. T VERT. ALTO VP 100x100-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare 
- Larghezza del canale portacavi - 100 mm 
- Altezza del canale portacavi - 102 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210031446
Codice prodotto
FCZA3I44F1D100D
Cod. produttore
A3I44F1D100D
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi



