pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I29F2C000H GIUNTI INVERS. PIANO DX+SX 60X71-1.2 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I29F2C000H GIUNTI INVERS. PIANO  DX+SX 60X71-1.2 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210113364

Codice prodotto

FCZA3I29F2C000H

Cod. produttore

A3I29F2C000H

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

60 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto per inversione di piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.