FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F7D600F RIDUZIONE SINISTRA 600-400x100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
EAN
8029210026237
Codice prodotto
FCZA3I22F7D600F
Cod. produttore
A3I22F7D600F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi