FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F7B500F RIDUZIONE SINISTRA 500-400x50 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
EAN
8029210026183
Codice prodotto
FCZA3I22F7B500F
Cod. produttore
A3I22F7B500F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi