pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F6C500F RIDUZIONE DESTRA 500-300X75 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F6C500F RIDUZIONE DESTRA            500-300X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210025452

Codice prodotto

FCZA3I21F6C500F

Cod. produttore

A3I21F6C500F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Riduzione per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3I21F6C500F - RIDUZIONE DESTRA 500-300X75 I