pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F1B100D RIDUZIONE DESTRA 100-50x50 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F1B100D RIDUZIONE DESTRA             100-50x50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210025124

Codice prodotto

FCZA3I21F1B100D

Cod. produttore

A3I21F1B100D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.