pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F6C400F RIDUZIONE CENTRALE 400-300X75 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F6C400F RIDUZIONE CENTRALE          400-300X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210024769

Codice prodotto

FCZA3I20F6C400F

Cod. produttore

A3I20F6C400F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.