FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F6B400F RIDUZIONE CENTRALE 400-300x50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
EAN
8029210024738
Codice prodotto
FCZA3I20F6B400F
Cod. produttore
A3I20F6B400F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi



