pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F5D300D RIDUZIONE CENTRALE 300-200X100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F5D300D RIDUZIONE CENTRALE         300-200X100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210024721

Codice prodotto

FCZA3I20F5D300D

Cod. produttore

A3I20F5D300D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE CENTRALE 300-200X100 I… Riduzione per canale / passerella portacavi