FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F2C300D RIDUZIONE CENTRALE 300-75x75 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 300 mm 
- Altezza del canale portacavi - 77 mm 
- Larghezza lato piccolo - 75 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8029210024547
Codice prodotto
FCZA3I20F2C300D
Cod. produttore
A3I20F2C300D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi



