pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44X6K050Q PROFILATO UR2 NON F. 50X50-3.0 6M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44X6K050Q PROFILATO  UR2  NON F.    50X50-3.0 6M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210011660

Codice prodotto

FCZA0Z44X6K050Q

Cod. produttore

A0Z44X6K050Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR2 in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.