pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44R6K050Q PROFILATO UR2 F.BASE 50X50-3.0 6M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44R6K050Q PROFILATO  UR2  F.BASE    50X50-3.0 6M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210011622

Codice prodotto

FCZA0Z44R6K050Q

Cod. produttore

A0Z44R6K050Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilato UR2. Materiale: Acciaio Zincato a caldo dopo lavorazione. Spessore: 3.0 mm. Lunghezza: 6000 mm. Base: 50 mm. Altezza: 50 mm.