FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3D040P PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-2,5 3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210011462
Codice prodotto
FCZA0Z40X3D040P
Cod. produttore
A0Z40X3D040P
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
1.49 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
5.58 cm4
Momento di resistenza Wy:
1.16 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.76 cm³