FEMI-CZ SPA - FCZA0Z34J3F050M PROFILATO 34-C 11/50 50X30-2.0 3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210011325
Codice prodotto
FCZA0Z34J3F050M
Cod. produttore
A0Z34J3F050M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
1.28 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
6.43 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.6 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.47 cm³