pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33J3C055M PROFILO 33-C 11/50 55X18-2.0 3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33J3C055M PROFILO    33-C 11/50     55X18-2.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 55 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210011202

Codice prodotto

FCZA0Z33J3C055M

Cod. produttore

A0Z33J3C055M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

55 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

34 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.6 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

8.6 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.41 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.97 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.