pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33G3K070Q PROFILATO 33-U 11/33 70X50-3.0 3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33G3K070Q PROFILATO  33-U 11/33     70X50-3.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210011172

Codice prodotto

FCZA0Z33G3K070Q

Cod. produttore

A0Z33G3K070Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

70 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

10.15 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

30.73 cm4

Momento di resistenza Wy:

3.09 cm³

Momento di resistenza Wz:

8.78 cm³

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z33G3K070Q - PROFILATO 33-U 11-33 70X50-3.0 3M Z