FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33D3E030P PROFILATO 33-U 9/33 30X25-2.5 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 30 mm
Altezza - 25 mm
Larghezza della fessura - 25 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210011073
Codice prodotto
FCZA0Z33D3E030P
Cod. produttore
A0Z33D3E030P
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
25 mm
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
7 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo