pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z32C3E025H PROFILO 32-L 7/42 25x25-1.2 3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z32C3E025H PROFILO    32-L 7/42      25x25-1.2 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a L

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210010861

Codice prodotto

FCZA0Z32C3E025H

Cod. produttore

A0Z32C3E025H

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a L

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

25 mm

Altezza:

25 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 2 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato L, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.