pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S43S3I040M PROFILATO 2X UR1  FORATO  40X80-2.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210113777

Codice prodotto

FCZA0S43S3I040M

Cod. produttore

A0S43S3I040M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

40 mm

Altezza:

80 mm

Modello:

Profilo doppio

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

27 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

11.76 cm4

Momento di resistenza Wy:

6.59 cm³

Momento di resistenza Wz:

5.81 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.