FEMI-CZ SPA - FCZA0S42X3I040P PROFILATO 2x UR1 NON F. 40x80-2.5 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210113760
Codice prodotto
FCZA0S42X3I040P
Cod. produttore
A0S42X3I040P
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
40 mm
Altezza:
80 mm
Modello:
Profilo doppio
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
36.48 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
18.03 cm4
Momento di resistenza Wy:
8.9 cm³
Momento di resistenza Wz:
8.9 cm³


