FEMI-CZ SPA - FCZA0S42R3I040M PROFILATO 2x UR1 F. BASE 40x80-2.0 3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210113739
Codice prodotto
FCZA0S42R3I040M
Cod. produttore
A0S42R3I040M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
40 mm
Altezza:
80 mm
Modello:
Profilo doppio
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no