FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3I040P PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,5 3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006604
Codice prodotto
FCZA0S40X3I040P
Cod. produttore
A0S40X3I040P
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
7.28 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
9.01 cm4
Momento di resistenza Wy:
3.17 cm³
Momento di resistenza Wz:
4.45 cm³