pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3D040P PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-2,5 3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3D040P PROFILO UR1 NON FORATO    40X22-2,5 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210006574

Codice prodotto

FCZA0S40X3D040P

Cod. produttore

A0S40X3D040P

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

1.49 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

5.58 cm4

Momento di resistenza Wy:

1.16 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.76 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.