FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3D040M PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-2,0 3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006567
Codice prodotto
FCZA0S40X3D040M
Cod. produttore
A0S40X3D040M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
1.32 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
4.73 cm4
Momento di resistenza Wy:
1.03 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.34 cm³