FEMI-CZ SPA - FCZA0S40R3D040M PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-2.0 3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006505
Codice prodotto
FCZA0S40R3D040M
Cod. produttore
A0S40R3D040M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
sì
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
1.11 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
4.69 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.97 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.32 cm³