FEMI-CZ SPA - FCZA0S33J3C055M PROFILO 33-C 11/50 55X18-2.0 3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 55 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006314
Codice prodotto
FCZA0S33J3C055M
Cod. produttore
A0S33J3C055M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
55 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
34 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.6 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
8.6 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.41 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.97 cm³