FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3K070Q PROFILATO 33-U 11/33 70X50-3.0 3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 70 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006284
Codice prodotto
FCZA0S33G3K070Q
Cod. produttore
A0S33G3K070Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
70 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
10.15 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
30.73 cm4
Momento di resistenza Wy:
3.09 cm³
Momento di resistenza Wz:
8.78 cm³