FEMI-CZ SPA - FCZA0S33D3F035P PROFILATO 33-U 9/33 35X30-2.5 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 35 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006192
Codice prodotto
FCZA0S33D3F035P
Cod. produttore
A0S33D3F035P
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
35 mm
Altezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no