pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I41S3I040M PROFILATO UR1 FORATO 40X40-2.0 3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I41S3I040M PROFILATO  UR1  FORATO    40X40-2.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210003542

Codice prodotto

FCZA0I41S3I040M

Cod. produttore

A0I41S3I040M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

5.3 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

5.88 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.52 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.91 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 forato, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.