FEMI-CZ SPA - FCZA0I40R3I040M PROFILATO UR1 F.BASE 40X40-2.0 3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210003450
Codice prodotto
FCZA0I40R3I040M
Cod. produttore
A0I40R3I040M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
sì
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
5.35 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
7.51 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.55 cm³
Momento di resistenza Wz:
3.71 cm³