pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I33J3C055M PROFILO 33-C 11/50 55X18-2.0 3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I33J3C055M PROFILO    33-C 11/50     55X18-2.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 55 mm

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210003238

Codice prodotto

FCZA0I33J3C055M

Cod. produttore

A0I33J3C055M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

55 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

34 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.6 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

8.6 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.41 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.97 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.