pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I33D3E030P PROFILATO 33-U 9/33 30X25-2.5 3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I33D3E030P PROFILATO  33-U 9/33      30X25-2.5 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210003108

Codice prodotto

FCZA0I33D3E030P

Cod. produttore

A0I33D3E030P

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

30 mm

Altezza:

25 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.