FEMI-CZ SPA - FCZA0I33C3E025H PROFILO 33-U 7/42 25X25-1.2 3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 25 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210003061
Codice prodotto
FCZA0I33C3E025H
Cod. produttore
A0I33C3E025H
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
25 mm
Altezza:
25 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.47 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
0.68 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.3 cm³
Momento di resistenza Wz:
0.55 cm³