FEMI-CZ SPA - FCZA0I32C3E025M PROFILO 32-L 7/42 25X25-2.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a L
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 25 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210002910
Codice prodotto
FCZA0I32C3E025M
Cod. produttore
A0I32C3E025M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a L
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
25 mm
Altezza:
25 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 2 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no