FEMI-CZ SPA - FCZA0I31G3X030Q PROFILATO 31-P 11/33 30-3.0 3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 30 mm
Modello - Profilo semplice
Confezione
3 M
EAN
8029210002798
Codice prodotto
FCZA0I31G3X030Q
Cod. produttore
A0I31G3X030Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no