FEMI-CZ SPA - FCZA0I30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Altri
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 45 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210002736
Codice prodotto
FCZA0I30B3B045M
Cod. produttore
A0I30B3B045M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
45 mm
Altezza:
15 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.23 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
2.8 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.25 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.23 cm³