pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSS50.150 VTR-DERIV. LATERALE K2 150X50-R25

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSS50.150 VTR-DERIV. LATERALE K2 150X50-R25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 25 mm

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339954803

Codice prodotto

EBOE-KKSS50.150

Cod. produttore

E-KKSS50.150

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

25 mm

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).