FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRR80.400 VTR-RIDUZIONE DESTRA K2 400-300X80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4013339955060
Codice prodotto
EBOE-KKRR80.400
Cod. produttore
E-KKRR80.400
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Giunto integrato
Colore:
Grigio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri