pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRR80.200 VTR-RIDUZIONE DESTRA K2 200-100X80

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRR80.200 VTR-RIDUZIONE DESTRA K2 200-100X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339955046

Codice prodotto

EBOE-KKRR80.200

Cod. produttore

E-KKRR80.200

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Giunto integrato

Colore:

Grigio

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da riduzione destra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).