FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRL80.500 VTR-RIDUZIONE SINISTRA K2 500-400X80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 500 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4013339954964
Codice prodotto
EBOE-KKRL80.500
Cod. produttore
E-KKRL80.500
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
500 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Giunto integrato
Colore:
Grigio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri