FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRL80.300 VTR-RIDUZIONE SINISTRA K2 300-200X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4013339954940
Codice prodotto
EBOE-KKRL80.300
Cod. produttore
E-KKRL80.300
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Giunto integrato
Colore:
Grigio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


