FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPAR3000AC VTR-PROFILO C PULTRUSO L3000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210138527
Codice prodotto
EBOE-FPAR3000AC
Cod. produttore
E-FPAR3000AC
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza della fessura:
15 mm
Spessore del materiale:
8 mm
Carico ammissibile:
1.5 kN
Tipo di foratura:
Nessuno
Colore:
Grigio
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
21.98 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
23.42 cm4
Momento di resistenza Wy:
8.75 cm³
Momento di resistenza Wz:
10.41 cm³
Numero RAL:
7032