pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPAR2000AC VTR-PROFILO C PULTRUSO L2000

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPAR2000AC VTR-PROFILO C PULTRUSO L2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339955992

Codice prodotto

EBOE-FPAR2000AC

Cod. produttore

E-FPAR2000AC

Produttore

FCZ

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza della fessura:

15 mm

Spessore del materiale:

8 mm

Carico ammissibile:

1.5 kN

Tipo di foratura:

Nessuno

Colore:

Grigio

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

2.44 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

21.98 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

23.42 cm4

Momento di resistenza Wy:

8.75 cm³

Momento di resistenza Wz:

10.41 cm³

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da profilo a C regolabile, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).