FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050089 ZEPHYR LARGE 10000LM 4K CLI GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 81 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10000 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 90000 h
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
5410288500898
Codice prodotto
SYL0050089
Cod. produttore
0050089
Produttore
SYL
Max prestazioni del sistema:
81 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
10000 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
90000 h
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
123 lm/W
Metodo di montaggio:
Altri
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale del diffusore:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
375...409.1 mA
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Nessuno
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
209 mm
Altezza / Profondità:
98 mm
Lunghezza:
484 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Collegamento:
Altri
Compatibile con Amazon Alexa:
no


