FANTON SRL - FME70300 SP.PAR.2P+T 16A 230V 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Confezione
10 PZ
EAN
8015450703007
Codice prodotto
FME70300
Cod. produttore
70300
Produttore
FME
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no