pagina iniziale

FANTON SRL - FME62682 PROIETT.LED 2X50W/TREPP/S31 IP44 GI

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62682 PROIETT.LED 2X50W/TREPP/S31 IP44      GI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza lampada principale - 100 W

  • Lampada principale - LED non sostituibile

  • Ricaricabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8000 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450165720

Codice prodotto

FME62682

Cod. produttore

62682

Produttore

FME

Potenza lampada principale:

100 W

Lampada principale:

LED non sostituibile

Ricaricabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Caricabatterie integrato:

no

Lampada secondaria con funzione lampeggiante:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Con lampada:

Colore del corpo:

Giallo

Lampada principale con funzione lampeggiante:

no

Lunghezza:

835 mm

Larghezza:

970 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di tensione:

AC

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

157 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

1 mm²

Lunghezza cavo di connessione:

3 m

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

FANTON : PROIETT.LED 2X50W TREPP S31 IP44 GI, Proiettore portatile